text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M6X80

Spécifications

Diámetro M6
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Codigo SA

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L200mm 37
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 80
m 5
P 1
s 10

Normes

DIN 601/555
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402

Numéros d'articles

Numéro d'article 08200.060.080
EAN 8715492550989
UBB 950351088105
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.