text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M6X70

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L200mm 37
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 70
m 5
P 1
s 10

Estándares

DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697

Números de artículo

Artículo No. 08200.060.070
EAN 8715492550965
UBB 950351087941
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.