text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M6X16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 7.43
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L200mm 37
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 16
m 5
P 1
s 10

Estándares

NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555

Números de artículo

Artículo No. 08200.060.016
EAN 8715492550859
UBB 950351086877
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.