text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M20X60


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 256.3
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 60
m 16
P 2.5
s 30

Estándares

DIN 601/555
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033

Números de artículo

Artículo No. 08200.200.060
EAN 8715492552440
UBB 950351100710
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.