text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M16X50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 133.8
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 50
m 13
P 2
s 24

Estándares

NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402

Números de artículo

Artículo No. 08200.160.050
EAN 8715492552044
UBB 950351097924
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.