text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M16X200

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 200 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 374
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 200
m 13
P 2
s 24

Estándares

DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033

Números de artículo

Artículo No. 08200.160.200
EAN 8715492552211
UBB 950351099581
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.