text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con collar biselado DIN ≈6921 Acero Cincado 90 M5X10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 90
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 90
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.84
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Estándares

DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 01049.050.010
EAN 8715494322522
UBB 500577288391
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.