text.skipToContent text.skipToNavigation

Square head set screw UNC ASME B18.6.2 Steel Plain 3/4-10X3.1/2

technické údaje

Diameter 3/4 Inch
Length 3.1/2 Inch
Brand Fabory
Driving features Square head
Head shape Square head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse

Rozmery

F (max.) 0.75
H (max.) 0.582
Threads per inch 10

Normy

ASME B18.6.2

Čísla materiálu

Položka č. U01080.075.0350
EAN 8715492859754
UBB 500624351648
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.