Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
51110
51110.025.020
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2,5X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M2.5
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.687
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M2.5
Longitud del hilo (mín.)
18
dk (max.)
4.7
Rosca total C ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
51110.025.020
EAN
8715492269140
UBB
950353246560
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD