text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 66IMP 41 mm


1» #a,-accionamientoISO 1711-2para servoaccionamientosextraprofundoAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1490
Codigo SA
Model 66 IMP 41
Type Impact Socket

Descripción

1» #a,-accionamientoISO 1711-2para servoaccionamientosextraprofundoAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0531.410.001
EAN 4018754016471
UBB 203122324304
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 26020041

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.