text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 55IMP 24 mm


3/4» #a,-accionamientoDIN 3129/ISO 1711-2para excitadoresAcero aleado al cromo, acabado gunmetal

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 378
Codigo SA
Model 55 IMP 24
Type Impact Socket

Descripción

3/4» #a,-accionamientoDIN 3129/ISO 1711-2para excitadoresAcero aleado al cromo, acabado gunmetal

Números de artículo

Artículo No. G0520.240.001
EAN 4018754015665
UBB 203122096027
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 25010024

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.