text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 2609 32 mm


1» #a,-drivepara motores extraprofundocon diámetro exterior reducidoAcero aleado al cromo, acabado gunmetal

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1015
Codigo SA
Model 2609 32
Type Impact Socket

Descripción

1» #a,-drivepara motores extraprofundocon diámetro exterior reducidoAcero aleado al cromo, acabado gunmetal

Números de artículo

Artículo No. G0533.320.001
EAN 4018754016518
UBB 203122674021
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 26090032

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.