text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 2309 17 mm


1/2» #a,-drivepara conductores eléctricosextraprofundocon diámetro exterior reducidoAcero aleado al cromo, acabado en bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (m) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (m) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 250
Codigo SA
Model 2309 17
Type Impact Socket

Descripción

1/2» #a,-drivepara conductores eléctricosextraprofundocon diámetro exterior reducidoAcero aleado al cromo, acabado en bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0512.170.001
EAN 4018754015344
UBB 203122659014
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 23090017

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.