Llaves de vaso
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
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO696307AACT
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
Toma de impacto DO696307A
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
DO696307AACT
L (mm)
Ancho de llave (mm)
7
Diámetro
25
Longitud (m)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20
Dimensión (mm)
7
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
L (mm)
75
Ancho de llave (mm)
7
Diámetro
25
Longitud (m)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20
Dimensión (mm)
7
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Probado por VDE
No
Marca
Action
D2
25
Tamaño
1/2
Peso por pieza (g)
88.2
Codigo SA
Ver
Type
D
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
DO696307AACT
EAN
8717981104826
UBB
500618980998
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO696307A