text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Acero inoxidable (Inox) A2 M4X35


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.69
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Diámetro M4
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.69
Codigo SA 7318153590

Dimensions

A 0.7
d-D M4
d2 5.5
d3 0.65
k 0.7
L (mm) 35
L1 0.7

Standards

ISO 13918-PT

Article numbers

Article number 51190.040.035
EAN 8717077786479
UBB 500634407349
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.