Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Tornillos
Tornillos autotaladrante
51329
51329.030.010
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
Thread rolling countersunk head screw hexalobular Acero inoxidable (Inox) A2 M3X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.56
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
10
P
0.5
Llave de vaso
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-QE
Números de artículo
Artículo No.
51329.030.010
EAN
4043377240576
UBB
500574553003
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.