Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Tornillos
Tornillos autotaladrante
51329
51329.025.005
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
Thread rolling countersunk head screw hexalobular Acero inoxidable (Inox) A2 M2,5X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M2.5
Longitud
5 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.24
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M2.5
dk (max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
5
P
0.45
Llave de vaso
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-QE
Números de artículo
Artículo No.
51329.025.005
EAN
4043377240545
UBB
500574552351
UNSPSC
31162400