text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca Fork 1,5-2,5mm² azul Ø 5,3mm 100 Piezas


Artículo No. 8P677087
Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 22.5
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Rango AWG 16 - 14
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 22.5
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 11.5
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 122
Codigo SA
Type Fork Terminal

Números de artículo

Artículo No. 8P677087
EAN 8712734009366
UBB 500644330275
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 665BLU-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.