Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
8Q651143
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
Tecwerk Torque spanner 1/4 inch 5-25 Nm pass-through square
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8Q651143
Longitud total (mm)
285
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
45778
Tamaño de conexión (mm)
45722
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
285
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
45778
Tamaño de conexión (mm)
45722
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q651143
EAN
4015448967354
UBB
500751358507
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2000821699