Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
9V930890
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
Tecwerk Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9V930890
Longitud total (mm)
220
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
45778
Tamaño de conexión (mm)
45722
División de la escala de precisión (Nm)
0.025
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
220
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
45778
Tamaño de conexión (mm)
45722
División de la escala de precisión (Nm)
0.025
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9V930890
EAN
4015448967347
UBB
500751358432
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2000821698