text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Side cutter length 140 mm multi-component handles


VDE-insulated up to 1000 V. Manufactured in accordance with DIN EN/IEC 60900, individually tested. For soft and hard wire. Cutters additionally hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Special tool steel, oil-hardened and tempered Chrome-plated pliers

Artículo No. 5B240735
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

VDE-insulated up to 1000 V. Manufactured in accordance with DIN EN/IEC 60900, individually tested. For soft and hard wire. Cutters additionally hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Special tool steel, oil-hardened and tempered Chrome-plated pliers

Números de artículo

Artículo No. 5B240735
EAN 4015448955429
UBB 500751257600
UNSPSC 27112114
Artículo del fabricante nr 2000810243
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.