text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm 3-component handle rou


Artículo No. 9X835619
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 45783
Espesor de la hoja (mm) 45689
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 265
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 45783
Espesor de la hoja (mm) 45689
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 9X835619
EAN 4015448970927
UBB 500751391599
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2000827023
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.