Lubrinox
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
Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8L387135
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
Tecwerk Screwdriver cutting edge width 4.5 mm blade length 90 mm wooden handle round bla
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8L387135
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm)
90
Anchura de la hoja (mm)
45781
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Material de la hoja
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
185
Longitud de la hoja (mm)
90
Anchura de la hoja (mm)
45781
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8L387135
EAN
4015448970804
UBB
500751390195
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2000827002