Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2Y318856
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
Tecwerk Screwdriver cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2Y318856
Longitud total (mm)
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Tipo de eje
Redondo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
205
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y318856
EAN
4015448971719
UBB
500751398784
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2000828026