text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm 3-component handle rou


Artículo No. 0G115789
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 45780
Espesor de la hoja (mm) 0.6000000000000001
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 205
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 45780
Espesor de la hoja (mm) 0.6000000000000001
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 0G115789
EAN 4015448970880
UBB 500751391185
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2000827018
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.