Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3F106593
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
TECWERK Screwdriver cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3F106593
Longitud total (mm)
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Diseño de agarre
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
205
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3F106593
EAN
4015448971733
UBB
500751398867
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2000828027