text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 14 mm blade length 250 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Artículo No. 0P594076
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 45779
Asidero de material Madera
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 390
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 45779
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Tecwerk

Descripción

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Números de artículo

Artículo No. 0P594076
EAN 4015448970835
UBB 500751390765
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2000827008
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.