text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 10 mm blade length 175 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Artículo No. 9W946558
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 45809
Asidero de material Madera
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 45809
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Tecwerk

Descripción

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Números de artículo

Artículo No. 9W946558
EAN 4015448970811
UBB 500751390500
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2000827006
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.