text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
5U320588
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
TECWERK Open-end ring ratchet spanner width across flats 30 mm length 399 mm straight PR
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5U320588
Longitud total (mm)
395
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20-100
Tamaño de conexión (mm)
45789
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
395
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20-100
Tamaño de conexión (mm)
45789
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5U320588
EAN
4015448967378
UBB
500751358762
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2000821703