Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4V966491
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
Tecwerk Milling pin ZYA stainless steel dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm carbide
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4V966491
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
16
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
16
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V966491
EAN
4015448599173
UBB
500751890715
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000868053