Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9Q913996
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
Tecwerk Milling pin ZYA-S special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9Q913996
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q913996
EAN
4015448599951
UBB
500751897827
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000868765