Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5S098175
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
Tecwerk Milling pin WRC stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5S098175
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S098175
EAN
4015448599241
UBB
500751891473
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000868060