text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Milling pin WRC dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Artículo No. 4I315140
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 4I315140
EAN 4015448599722
UBB 500751895763
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000868662
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.