Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7M279854
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
Tecwerk Milling pin WRC dm 6 mm head length 14 mm shank dm 3 mm carbide normal serration
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7M279854
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
43
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
14
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
43
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
14
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M279854
EAN
4015448599487
UBB
500751893529
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000868313