Esmeril
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
Fresar
Esmeril
2M297413
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
Tecwerk Milling pin WRC dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide cross serration
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2M297413
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2M297413
EAN
4015448599739
UBB
500751895847
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000868663