text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Artículo No. 8X815414
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 8X815414
EAN 4015448599821
UBB 500751896670
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000868703
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.