Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1K043042
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
Tecwerk Milling pin KUD dm 8 mm head length 7 mm shank dm 6 mm carbide cross serration P
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1K043042
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
47
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
7
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
47
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
7
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K043042
EAN
4015448599845
UBB
500751896837
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000868722