text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Milling pin KEL dm 8 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Artículo No. 9L982767
Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SKM

Números de artículo

Artículo No. 9L982767
EAN 4015448599913
UBB 500751897413
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000868761
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.