text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lever-action reversible ratchet 1/2 inch 72 teeth reverse lever


12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Artículo No. 2I690261
Longitud (m) 250
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con asa
Tamaño de conexión (mm) 45789
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 250
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con asa
Tamaño de conexión (mm) 45789
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Bloqueo de encaje
Apto para vasos
Marca Tecwerk

Descripción

12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Números de artículo

Artículo No. 2I690261
EAN 4015448966159
UBB 500751348045
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 2000821238
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.