text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Flat chisel length 200 mm cutting edge width 24 mm shank cross-sect. 23 x 13 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Artículo No. 3L392589
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Anchura del cincel (mm) 24
Material Chrome-vanadium steel
Forma de la caña Óvalo plano
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Anchura del cincel (mm) 24
Material Chrome-vanadium steel
Forma de la caña Óvalo plano
Marca Tecwerk

Descripción

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Números de artículo

Artículo No. 3L392589
EAN 4015448958031
UBB 500751280875
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 2000812104
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.