text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M6 x 0.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 3M625243
Diámetro exterior (mm) 25
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Rosca de paso (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 25
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Rosca de paso (mm) 0.75
Material de corte HSS

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 3M625243
EAN 4015448597506
UBB 500751876953
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.