text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M4 x 0.7 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 4A157522
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 4
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 4
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Material de corte Otro
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 4A157522
EAN 4015448598022
UBB 500751881649
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867841
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.