text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Die shape B M3 x 0.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 5H918328
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 3
Rosca de paso (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 3
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte Otro
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 5H918328
EAN 4015448598015
UBB 500751881565
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867840
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.