text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M27 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 6H860013
Diámetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 27
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 27
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 6H860013
EAN 4015448597353
UBB 500751875542
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867737
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.