text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M24 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 7M056363
Diámetro exterior (mm) 55
Altura 22
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 24
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 55
Altura 22
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 24
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 7M056363
EAN 4015448597490
UBB 500751876870
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867754
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.