text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M20 x 2.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 6I885551
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 20
Rosca de paso (mm) 45779
Verpakt per 1

Specificaties

Diámetro exterior (mm) 20
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 20
Rosca de paso (mm) 45779
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummers

Artikelnummer 6I885551
EAN 4015448596233
UBB 500751858894
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867451
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.