text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M20 x 1.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 7Y747072
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 7Y747072
EAN 4015448597629
UBB 500751878025
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867771
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.