text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 9I542811
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 20
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 9I542811
EAN 4015448596202
UBB 500751858639
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867449
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.