text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 7Y529142
Diámetro exterior (mm) 25
Altura 10
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 25
Altura 10
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 7Y529142
EAN 4015448597551
UBB 500751877456
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867765
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.