text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 1D458149
Diámetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 27395
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 27395
Material de corte Otro
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 1D458149
EAN 4015448598084
UBB 500751882142
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867846
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.